Reteszzár, Szekrény hasznos magassághoz: 600mm

Cikkszám: 942907 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szekrény hasznos magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Zárrudazat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 942907 600
EAN / GTIN 4045197894816
Gyártó száma 942907 600

Leírás

Kivitel:

Zárrudazat szerszámszekrényekhez: Egy szerszámszekrényhez egy zárrudazatra, egy összekötő négyszög szárra és egy terelőkarra van szüksége.

Alkalmazható:

942801944101 sz. szerszámszekrény-házakhoz, szerszámszekrényekhez, szerelőkocsikhoz és kiszolgáló szekrényekhez (nem gépkiszolgáló szekrények), a 933435933454 sz. KOMBI munkapadok, valamint a 970600970610 sz. szerszámszekrények és a 970780 sz. szerszámszekrények fiókházaihoz. 2008. augusztus és 2009. augusztus között gyártáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz