Szerszámkocsi 860/0

Cikkszám: 942837 860/0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
860/0
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm / fiókok száma Egységár ÁFA-val
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1,2 mm
    Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
    Magasságállítás osztása 25 mm
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Szélesség×mélység E-ben 27×27 E
    Magasság 860 mm
    Szélesség 565 mm
    Mélység 572 mm
    Szélesség E-ben 27 E
    Mélység E-ben 27 E
    Hasznos magasság 600 mm
    Fiókok hasznos magassága 600 mm
    Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
    Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
    Kerék ⌀ 100 mm
    Legurulásvédő peremmel igen
    Fiókok száma 0
    Maximális teherbírás 600 kg
    Rakodópolc anyaga bordázott gumival
    Kivitel gurítható; önállóan felszerelhető
    Legurulásvédő perem kivitele 3 oldalas
    Tolófogantyú igen
    Tolófogantyú helyzete Elülső oldal
    Súly 48 kg
    Termék fajtája Szerszámkocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 942837 860/0
    EAN / GTIN 4045197809841
    Gyártó száma 942837 860/0

    Leírás

    Kivitel:

    2–2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkel, ⌀ 100 mm, rögzíthető. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilemezzel és 2 markolattal. Központilag zárható. Teljesen kihúzható fiókok a 942823 cikkszámon leírtaknak megfelelően, egyenkénti fiókkioldással − ez megakadályozza a fiókok kinyílását a szállítás közben.

    Szín:

    Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A 942823 cikkszámokat fiók felszerelésével szállítjuk automatikusan külön fiókkioldással.

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz