Szerszámszekrény, fiókokkal 75 kg 300/2

Cikkszám: 942832 300/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Rögzítő segédeszköz: Punch out
  • Magasságállítás osztása: 25

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Rögzítő segédeszköz Punch out
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség×mélység E-ben 27×27 E
Modell 300/2
Magasság 400 mm
Szélesség 565 mm
Mélység 572 mm
Szélesség E-ben 27 E
Mélység E-ben 27 E
Hasznos magasság 300 mm
Fiókok hasznos magassága 300 mm
Fiók hasznos szélessége 459 mm
Fiók hasznos mélysége 459 mm
Fiókok száma 2
Súly 46 kg
Termék fajtája Szerszámszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 942832 300/2
EAN / GTIN 4045197773814
Gyártó száma 942832 300/2

Leírás

Kivitel:

Fiókház lásd 942801 sz.
Fiókok lásd 942823 sz.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság: 150; 150 mm

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.
  • Teljes fiókokhoz való fiókelválasztókat a 96. termékcsoportban talál.

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban