Borítás bordázott gumiból, 3 mm vastag

Cikkszám: 942808
Kedvezmény
22,13 €
(57,59 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
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
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 27×27 E
Szélesség 565 mm
Mélység 572 mm
Szélesség E-ben 27 E
Mélység E-ben 27 E
Vastagság 3 mm
Fiókhoz, E-ben 27×27 E
Anyag Gumi
Felület Bordák
Festék fekete
Termék fajtája Bordázott gumi betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 942808
EAN / GTIN 2050001942135
Gyártó száma 942808

Leírás

Kivitel:

Az aktuális károsanyag határértékek nem garantálhatóak.

Alkalmazható:

942801 sz. szerszámszekrény-ház.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz