Nagyteherbírású polc 40

Cikkszám: 942610 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
266 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szekrény- / rekeszszélesség G-ben Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 200
  • Anyag: horganyzott

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 200 kg
Anyag horganyzott
Szélesség 950 mm
Mélység 625 mm
Vastagság 40 mm
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 942610 40
EAN / GTIN 4062406135966
Gyártó száma 942610 40

Leírás

Kivitel:

Polcok horganyzott acéllemezből, megerősített kivitel 200 kg teherbíráshoz.

Alkalmazható:

942301942367, Nr. 942701942767 sz., 942801942867 sz. szekrényekhez.

Tartalom:

Polclap tartókkal.

Figyelem:

A 30 méret és 40 méret a 60G és 80G szélességű szekrényekbe való, mert ezek 2 rekesszel rendelkeznek.
Vegye figyelembe a szekrény teljes teherbírását.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz