Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G, 36×24G, Fiók előlap magasság: 125mm

Cikkszám: 942573 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 36×24G
Hasznos magasság 100 mm
Hasznos szélesség 900 mm
Hasznos mélység 600 mm
Hasznos szélesség G-ben 36
Hasznos mélység G-ben 24
Súly 8 kg
Termék fajtája Fiók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 942573 125
EAN / GTIN 4062406067823
Gyártó száma 942573 125

Leírás

Kivitel:

Fiókok GridLine szárnyas ajtós nagyméretű szekrényekbe és nagy teherbírású szekrényekbe történő beszereléshez.
Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Újszerű fiók koncepció a fiókrendezőkkel való optimális felszerelés érdekében.

Alkalmazható:

941001941033 sz., 942301942323 sz., 942701942723 sz., 942802942824 sz. szekrényekhez.

Szín:

Fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

A 30 méret és 40 méret a 60G és 80G szélességű szekrényekbe való, mert ezek 2 rekesszel rendelkeznek.
A fiókok nem alkalmasak tolóajtós szekrényekhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz