{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 60 kg | |
Anyag | horganyzott | |
Szélesség | 950 mm | |
Mélység | 625 mm | |
Hasznos szélesség | 950 mm | |
Hasznos mélység | 660 mm | |
Vastagság | 35 mm | |
Felhasználási terület | Nagyméretű szekrény | |
Termék fajtája | Polclap |
Cikkszám | 942550 40 | |
EAN / GTIN | 4062406135942 | |
Gyártó száma | 942550 40 |