{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 200 kg | |
Szekrényház belső teherbírása | 1 600 kg | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 1 000 mm | |
Szélesség | 1 500 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Szélesség G-ben | 60 | |
Mélység G-ben | 28 | |
Hasznos magasság | 845 mm | |
Polclapok száma | 4 | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
ComfortClose | nem | |
Fogantyú pozícionálása | Felül | |
Súly | 88 kg | |
Termék fajtája | Nagyteherbírású szekrény |
Cikkszám | 942347 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406072544 | |
Gyártó száma | 942347 1000 |