Nagy teherbírású szekrény ablakos szárnyas ajtókkal 1000 mm

Cikkszám: 942303 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 200
  • Szekrényház belső teherbírása: 1 600
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1 mm
    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 200 kg
    Szekrényház belső teherbírása 1 600 kg
    Ajtónyitás szöge 250 fok
    Magasságállítás osztása 25 mm
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 1 000 mm
    Szélesség 750 mm
    Mélység 700 mm
    Szélesség G-ben 30
    Mélység G-ben 28
    Hasznos magasság 845 mm
    Polclapok száma 2
    Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
    ComfortClose nem
    Fogantyú pozícionálása Felül
    Súly 76 kg
    Termék fajtája Nagyteherbírású szekrény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 942303 1000
    EAN / GTIN 4062406071783
    Gyártó száma 942303 1000

    Leírás

    Kivitel:

    Feltöltött szekrény, 30×28G.
    Megerősített oldalfalak 200 kg teherbírású erősített kivitelű polclapok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene markolattal zárhatók. Szekrények megerősített aljrésszel, szintező lábazat nélkül.

    Tartalom:

    Szekrény inkluzív polclapok.

    Szín:

    Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    Polclapokat GridLine nagy teherbírású szekrényekhez lásd a 942610 számnál.
    TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz