Tárolóedény a függesztékekhez és hevederekhez 2

Cikkszám: 942054 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
2
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Magasság 85 mm
Szélesség 590 mm
Mélység 130 mm
Termék fajtája Polclap tálca

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 942054 2
EAN / GTIN 4062406067717
Gyártó száma 942054 2

Leírás

Kivitel:

Tárolóedény kihúzható perforált falas függőleges szekrényhez 942031, 942033, 942041, 942043 sz. Két edény fér el egymás mellett 2 függőleges kihúzható elem között.

Tartalom:

4 db Easyfix alaplap, 955820 sz. méret: 2.

Szín:

Edény RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Nem konfigurálható.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz