Perforált falas függőleges szekrény lemezes szárnyas ajtókkal 2000/3

Cikkszám: 942031 2000/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm / perforált falak száma Egységár ÁFA-val
  • Függőleges fiók teherbírása: 80
  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Függőleges fiók teherbírása 80 kg
Szekrényház belső teherbírása 1 000 kg
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Ajtónyitás szöge 250 fok
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 2 000 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 700 mm
Szélesség G-ben 30
Mélység G-ben 28
Függőleges fiók hasznos magassága 1 690 mm
Függőleges fiók hasznos mélysége 635 mm
Perforált falak száma 3
Kivitel Perforált fal függőleges szekrény
Szekrény felépítése Alapszekrény
Súly 217 kg
Termék fajtája Függőleges szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 942031 2000/3
EAN / GTIN 4062406135423
Gyártó száma 942031 2000/3

Leírás

Kivitel:

Perforált falas függőleges szekrény, 30×28G
A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók. Függőleges fiókokkal □ 9×9mm perforálással 37 mm-es osztásban Easyfix akasztók és tartók, valamint perforált falhoz való tartozékok rögzítéséhez. A perforált falak 50 mm-es osztásban állíthatók. A perforált falak teleszkópos sínekkel vannak megvezetve és egyenkénti kihúzás biztosítással rendelkeznek. A kihúzható részenkénti teherbírása 80 kg. A függőleges kihúzható elemek hasznos területe 2,1 m2 (mélység×magasság 635×1690 mm).

Szín:

Alapkivitelben a ház RAL 7035 világosszürke, az ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

Hozzávaló tartozékokat, mint Easyfix akasztók és tartók stb. a 95. termékcsoportban talál.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz