{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Vertical pull-out frame load capacity | 80 kg | |
Szekrényház belső teherbírása | 1 000 kg | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Ajtónyitás szöge | 250 fok | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Height | 2,000 mm | |
Width | 1,000 mm | |
Depth | 700 mm | |
Width in G | 40 | |
Depth in G | 28 | |
Vertical pull-out frame usable height | 1,690 mm | |
Vertical pull-out frame usable depth | 635 mm | |
Number of perforated panels | 4 | |
Version | Perforated panel vertical cabinet | |
Type of cabinet | Alapszekrény | |
Weight | 272 kg | |
Termék fajtája | Függőleges szekrény |
Cikkszám | 942031 2000/4 | |
EAN / GTIN | 4062406135430 | |
Gyártó száma | 942031 2000/4 |