Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal 900 mm

Cikkszám: 940841 900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása 1 000
Ajtónyitás szöge 250 fok
Magasságállítás osztása 25
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 900 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 40
Mélység G-ben 20
Hasznos magasság 745 mm
Kivitel önállóan felszerelhető
Szekrény felépítése Alapszekrény
Szekrény előlap lemezes szárnyas ajtóval
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
ComfortClose nem
Fogantyú pozícionálása Felül
Súly 46 kg
Termék fajtája Polcos szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 940841 900
EAN / GTIN 4062406070670
Gyártó száma 940841 900

Leírás

Kivitel:

Nem feltöltött szekrény, 40×20G. Hozzávaló fiókok: 36×16G (kérjük, külön rendelje meg)
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz