Perforált fal szekrényekhez 40

Cikkszám: 940710 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szekrényszélesség G-ben Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Anyag horganyzott
Magasság 575 mm
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 940710 40
EAN / GTIN 4062406159160
Gyártó száma 940710 40

Leírás

Kivitel:

3 oldalú horganyzott acéllemez perforált fal, □9×9 mm 37 mm-es osztásban, akasztók és tartók, valamint perforált falakhoz való tartozékok rögzítéséhez. Ezeket a 95. termékcsoportban találja. A perforált fal elhelyezhető az 1000 mm (40G) és 2000 mm (80G) széles rendszerszekrényekben. Magasság = 575 mm, így egy 2000 mm magas szekrényben akár 3 perforált fal is elhelyezhető egymás felett.

Alkalmazható:

940081940103 sz., 940111940113 sz., 940205940217 sz., 940841940849 sz., 940905940907 sz. szekrényekhez.

Figyelem:

A perforált falat ne törje meg többször a perforáció mentén.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz