{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 800 mm | |
Szélesség | 250 mm | |
Vastagság | 28 mm | |
Termék fajtája | Perforált fal |
Cikkszám | 940705 L | |
EAN / GTIN | 4062406068455 | |
Gyártó száma | 940705 L |