{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 36×14G | |
Hasznos magasság | 50 mm | |
Hasznos szélesség | 900 mm | |
Hasznos mélység | 350 mm | |
Hasznos szélesség G-ben | 36 | |
Hasznos mélység G-ben | 14 | |
Súly | 8 kg | |
Termék fajtája | Fiók |
Cikkszám | 940652 75 | |
EAN / GTIN | 4062406281465 | |
Gyártó száma | 940652 75 |