Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G 300 mm

Cikkszám: 940642 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 0,9 mm
    Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
    Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 36×16G
    Hasznos magasság 275 mm
    Hasznos szélesség 900 mm
    Hasznos mélység 400 mm
    Hasznos szélesség G-ben 36
    Hasznos mélység G-ben 16
    egyenkénti fiókkioldással nem
    Felhasználási terület Polcos szekrény
    Súly 22 kg
    Termék fajtája Fiók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 940642 300
    EAN / GTIN 4062406068370
    Gyártó száma 940642 300

    Leírás

    Kivitel:

    GridLine szekrényekbe szerelhető fiókok. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Újszerű fiók koncepció a fiókrendezőkkel való optimális felszerelés érdekében.

    Alkalmazható:

    940001940103, Nr. 940111940113 sz., 940801940843 sz. szekrényekhez.

    Szín:

    Fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

    Figyelem:

    Nem alkalmas tolóajtós szekrényekbe való beszereléshez.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz