Ruhaakasztó rúd 50

Cikkszám: 940610 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szekrény- / rekeszszélességhez G-ben Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyag ABS műanyag
    Akasztók száma 8
    Termék fajtája Ruhaakasztó rúd

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 940610 50
    EAN / GTIN 4062406135034
    Gyártó száma 940610 50

    Leírás

    Kivitel:

    Akasztók ütésálló ABS-ből világosszürke RAL 7035 színben. Egyszerűen beszerelhető a polcok alá.

    Alkalmazható:

    A 940550, 942530, 949514 sz. polclapokhoz.

    Szín:

    RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A 30 méret és 40 méret a 60G és 80G szélességű szekrényekbe való, mert ezek 2 rekesszel rendelkeznek.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz