Polclap 200 kg 50

Cikkszám: 940590 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szekrény- / rekeszszélesség G-ben Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 200
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 0,9 mm
    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 200 kg
    Anyag horganyzott
    Szélesség 1 200 mm
    Mélység 425 mm
    Vastagság 40 mm
    Beépítési magasság 125 mm
    Felhasználási terület Nagyteherbírású szekrény
    Termék fajtája Polclap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 940590 50
    EAN / GTIN 4062406134891
    Gyártó száma 940590 50

    Leírás

    Kivitel:

    Horganyzott polclap nagyobb teherbírással.

    Alkalmazható:

    940001940217, Nr. 940801940907 sz. szekrényekhez.

    Tartalom:

    1 pár univerzális tartó 2 részes polclappal.

    Figyelem:

    A 30 méret és 40 méret a 60G és 80G szélességű szekrényekbe való, mert ezek 2 rekesszel rendelkeznek.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz