Polclap 200 kg 40

Cikkszám: 940590 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szekrény- / rekeszszélesség G-ben Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 200
  • Anyag: horganyzott

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 200 kg
Anyag horganyzott
Szélesség 950 mm
Mélység 425 mm
Vastagság 40 mm
Beépítési magasság 125 mm
Felhasználási terület Nagyteherbírású szekrény
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 940590 40
EAN / GTIN 4062406134884
Gyártó száma 940590 40

Leírás

Kivitel:

Horganyzott polclap nagyobb teherbírással.

Alkalmazható:

940001940217, Nr. 940801940907 sz. szekrényekhez.

Tartalom:

1 pár univerzális tartó 2 részes polclappal.

Figyelem:

A 30 méret és 40 méret a 60G és 80G szélességű szekrényekbe való, mert ezek 2 rekesszel rendelkeznek.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz