{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hasznos szélesség | 400 mm | |
Hasznos mélység | 400 mm | |
Hasznos szélesség G-ben | 16 | |
Hasznos mélység G-ben | 16 | |
Termék fajtája | Kihúzható polc |
Cikkszám | 940572 20 | |
EAN / GTIN | 4062406134976 | |
Gyártó száma | 940572 20 |