Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 50G, Szekrénymagassághoz: 750/800mm

Cikkszám: 940513 750/800
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szekrénymagassághoz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bemenet csatlakozó típus F; GST összeilleszthető rendszer
Teljesítményfelvétel 18 W
Fényáram 1 350 lm
Termék fajtája Fénysor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 940513 750/800
EAN / GTIN 4062406134464
Gyártó száma 940513 750/800
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Világítás készlet a szekrény belterének rekeszenkénti megvilágításához. A lámpák beépítése a polclap alá történik és az áramvezető sínhez kapcsolódnak. A készletek a felszerelt GridLine szekrényeinkre vannak szabva és ezeket csak ezekre szabad felszerelni.
Extended készletek a szekrénybelső egyes rekeszeinek megvilágításához.
A teljes készletek tartalmaznak minden alkotóelemet a GridLine szekrényekhez való szekrény-beltér világítások beépítéséhez. 570 mm és 870 mm hosszú LED lámpákat tartalmaz. A csatlakozók a pólusok felcserélése ellen védettek. A teljesítményfelvétel függ a készletben lévő LED-es lámpák számától.
Lámpák: 30°-os fényszórási szöggel a csillogásmentes megvilágításhoz. Integrált mágnesek a szerkényen belüli szabad elhelyezéshez. Névleges feszültség 24 V/DC, a fény színe kb. 6000 K, CRI 80, A+ energiaosztály.
LED-es lámpa, hossz 870 mm: teljesítményfelvétel 8,5 W, fényáram 437 lm.
LED-es lámpa, hossz 570 mm: teljesítményfelvétel 5,5 W, fényáram 676 lm.
Tápegység: Kifejezetten LED-es és világítási felhasználáshoz készült. Rövidzárlat, túlterhelés, túlfeszültség és túlmelegedés ellen védett (auto-recovery). Bemeneti oldalon 928491 sz.3 méretű ipari csatlakozóval felszerelve.
Bementi feszültség 90 – 305 V/AC; kimenti feszültség 24 V/DC; kimeneti áram 2,5 A; teljesítmény 60 W; IP67.
Kapcsoló: Az ajtó kinyitásakor a világítás automatikusan felkapcsolódik. Készre vezetékezett az egyszerű felszereléshez.
Áramvezető sínek: Az intelligens kábel elhelyezés lehetővé teszi a lámpák különböző magasságokban történő felszerelését. Felszerelés az integrált mágnes csíkokkal. Jelölt elforgatható csatlakozó. A 940501 sz. készletnél nem.
Kábelezés: Minden szükséges összekötő kábel az egyes komponensek között. Csatlakozó kábel német földelt csatlakozóval 928640 sz. DE/2 méret. Az összekötő kábelek száma és típusa készlettől függően változik.
A lámpa készlet beépített LED égőket tartalmaz, melyek nem cserélhetőek. A trafó (tápegység és kábel) a felhasználó által cserélhető.

Elhelyezés:

A lámpák száma 870 mm: 2

Tartalom:

LED lámpák, kapcsolóüzemű tápegység, áramvezető sín, kapcsoló, kábelezés.

Figyelem:

  • Maximum 6 darab 870 mm hosszú vagy 9 darab 570 mm hosszú lámpa csatlakoztatható egy tápegységhez.
  • A rendszer nem fényerő szabályozható.
  • Minden készletek német földelt csatlakozó dugasszal. Más országokba kérjük, külön rendelje meg a megfelelő csatlakozó kábelt a 928640 sz. alatt.
  • Kapcsolók beépítése 20G szélességű szekrényekbe nem lehetséges.
  • Redőnyös szekrényekhez nem alkalmas.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • LED-es lámpa GridLine tolóajtós szekrényekbe történő beszereléshez a polclapok és a szekrény fedél alá.
  • Megvilágítás a szekrény kinyitásakor opcionálisan felszerelhető kapcsolóval.
  • A világító diódák nem cserélhetőek.
  • Ipari használatra.
  • Beltéri használathoz.
  • F csatlakozó típus 230 Voltos áramhálózathoz történő felhasználáshoz. Más csatlakozó aljzatokhoz rendelje meg a hozzávaló 928640 sz. csatlakozó kábelt.

Rendeltetésellenes használat
  • 570 mm hosszú LED-es lámpa esetén ne csatlakoztasson 9 LED lámpánál többet egy kapcsolóüzemű tápegységre.
  • 870 mm hosszú LED-es lámpa esetén ne csatlakoztasson 6 LED lámpánál többet egy kapcsolóüzemű tápegységre.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne használja nagyon poros területeken, vagy ahol éghető gázokkal, gőzökkel vagy oldószerekkel dolgoznak.
  • Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
  • A kapcsolóüzemű tápegységgel ne működtetessen más komponenseket.
  • Ne használja trópusi éghajlaton.
  • Ne használja, ha a kapcsolóüzemű tápegység, a LED-es lámpa vagy a kábel sérült.
  • A kábelt ne csípje be vagy ne sértse meg éles széleken.
  • Ne helyezzen rá tárgyakat és ne lépjen rá.

Rendeltetésszerű használat
  • LED-es lámpa GridLine tolóajtós szekrényekbe történő beszereléshez a polclapok és a szekrény fedél alá.
  • Megvilágítás a szekrény kinyitásakor opcionálisan felszerelhető kapcsolóval.
  • A világító diódák nem cserélhetőek.
  • Ipari használatra.
  • Beltéri használathoz.
  • F csatlakozó típus 230 Voltos áramhálózathoz történő felhasználáshoz. Más csatlakozó aljzatokhoz rendelje meg a hozzávaló 928640 sz. csatlakozó kábelt.

Rendeltetésellenes használat
  • 570 mm hosszú LED-es lámpa esetén ne csatlakoztasson 9 LED lámpánál többet egy kapcsolóüzemű tápegységre.
  • 870 mm hosszú LED-es lámpa esetén ne csatlakoztasson 6 LED lámpánál többet egy kapcsolóüzemű tápegységre.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne használja nagyon poros területeken, vagy ahol éghető gázokkal, gőzökkel vagy oldószerekkel dolgoznak.
  • Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
  • A kapcsolóüzemű tápegységgel ne működtetessen más komponenseket.
  • Ne használja trópusi éghajlaton.
  • Ne használja, ha a kapcsolóüzemű tápegység, a LED-es lámpa vagy a kábel sérült.
  • A kábelt ne csípje be vagy ne sértse meg éles széleken.
  • Ne helyezzen rá tárgyakat és ne lépjen rá.

Rendeltetésszerű használat
  • LED-es lámpa GridLine tolóajtós szekrényekbe történő beszereléshez a polclapok és a szekrény fedél alá.
  • Megvilágítás a szekrény kinyitásakor opcionálisan felszerelhető kapcsolóval.
  • A világító diódák nem cserélhetőek.
  • Ipari használatra.
  • Beltéri használathoz.
  • F csatlakozó típus 230 Voltos áramhálózathoz történő felhasználáshoz. Más csatlakozó aljzatokhoz rendelje meg a hozzávaló 928640 sz. csatlakozó kábelt.

Rendeltetésellenes használat
  • 570 mm hosszú LED-es lámpa esetén ne csatlakoztasson 9 LED lámpánál többet egy kapcsolóüzemű tápegységre.
  • 870 mm hosszú LED-es lámpa esetén ne csatlakoztasson 6 LED lámpánál többet egy kapcsolóüzemű tápegységre.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne használja nagyon poros területeken, vagy ahol éghető gázokkal, gőzökkel vagy oldószerekkel dolgoznak.
  • Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
  • A kapcsolóüzemű tápegységgel ne működtetessen más komponenseket.
  • Ne használja trópusi éghajlaton.
  • Ne használja, ha a kapcsolóüzemű tápegység, a LED-es lámpa vagy a kábel sérült.
  • A kábelt ne csípje be vagy ne sértse meg éles széleken.
  • Ne helyezzen rá tárgyakat és ne lépjen rá.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz