Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 40G 1500 mm

Cikkszám: 940511 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szekrénymagasság (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Bemenet csatlakozó típus F; GST összeilleszthető rendszer
    Névleges feszültség 250 V
    Teljesítményfelvétel 35 W
    Fényáram 2 700 lm
    Termék fajtája Fénysor

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 940511 1500
    EAN / GTIN 4062406134396
    Gyártó száma 940511 1500

    Leírás

    Kivitel:

    Világítás készlet a szekrény belterének rekeszenkénti megvilágításához. A lámpák beépítése a polclap alá történik és az áramvezető sínhez kapcsolódnak. A készletek a felszerelt GridLine szekrényeinkre vannak szabva és ezeket csak ezekre szabad felszerelni.
    Extended készletek a szekrénybelső egyes rekeszeinek megvilágításához.
    A teljes készletek tartalmaznak minden alkotóelemet a GridLine szekrényekhez való szekrény-beltér világítások beépítéséhez. 570 mm és 870 mm hosszú LED lámpákat tartalmaz. A csatlakozók a pólusok felcserélése ellen védettek. A teljesítményfelvétel függ a készletben lévő LED-es lámpák számától.
    Lámpák: 30°-os fényszórási szöggel a csillogásmentes megvilágításhoz. Integrált mágnesek a szerkényen belüli szabad elhelyezéshez. Névleges feszültség 24 V/DC, a fény színe kb. 6000 K, CRI 80, A+ energiaosztály.
    LED-es lámpa, hossz 870 mm: teljesítményfelvétel 8,5 W, fényáram 437 lm.
    LED-es lámpa, hossz 570 mm: teljesítményfelvétel 5,5 W, fényáram 676 lm.
    Tápegység: Kifejezetten LED-es és világítási felhasználáshoz készült. Rövidzárlat, túlterhelés, túlfeszültség és túlmelegedés ellen védett (auto-recovery). Bemeneti oldalon 928491 sz.3 méretű ipari csatlakozóval felszerelve.
    Bementi feszültség 90 – 305 V/AC; kimenti feszültség 24 V/DC; kimeneti áram 2,5 A; teljesítmény 60 W; IP67.
    Kapcsoló: Az ajtó kinyitásakor a világítás automatikusan felkapcsolódik. Készre vezetékezett az egyszerű felszereléshez.
    Áramvezető sínek: Az intelligens kábel elhelyezés lehetővé teszi a lámpák különböző magasságokban történő felszerelését. Felszerelés az integrált mágnes csíkokkal. Jelölt elforgatható csatlakozó. A 940501 sz. készletnél nem.
    Kábelezés: Minden szükséges összekötő kábel az egyes komponensek között. Csatlakozó kábel német földelt csatlakozóval 928640 sz. DE/2 méret. Az összekötő kábelek száma és típusa készlettől függően változik.
    A lámpa készlet beépített LED égőket tartalmaz, melyek nem cserélhetőek. A trafó (tápegység és kábel) a felhasználó által cserélhető.

    Elhelyezés:

    A lámpák száma 870 mm: 4

    Tartalom:

    LED lámpák, kapcsolóüzemű tápegység, áramvezető sín, kapcsoló, kábelezés.

    Figyelem:

    • Maximum 6 darab 870 mm hosszú vagy 9 darab 570 mm hosszú lámpa csatlakoztatható egy tápegységhez.
    • A rendszer nem fényerő szabályozható.
    • Minden készletek német földelt csatlakozó dugasszal. Más országokba kérjük, külön rendelje meg a megfelelő csatlakozó kábelt a 928640 sz. alatt.
    • Kapcsolók beépítése 20G szélességű szekrényekbe nem lehetséges.
    • Redőnyös szekrényekhez nem alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz