ESD asztali kocsi acéllemeztálcákkal

Cikkszám: 9403W
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 9403W
EAN / GTIN 4017976894034
Gyártó száma 9403W

Leírás

Kivitel:

szerelve

Leírás:

Elektromosan vezető kialakítás. Hegesztett acélcső és profil acél, elektromosan vezető porszórt bevonattal, palaszürke RAL 7015. Csavaros és dugaszolható kialakítás. 2 lapos acéltálca 10 mm magas éllel, olajmentes hegesztett, szintén elektromosan vezető porszórt bevonattal, palaszürke RAL 7015. 2 beálló görgő és 2 fix görgő, kerekek TPE-ESD gumiabroncsokkal (termoplasztikus elasztomer), elektromosan vezető, agyak precíziós mélyhornyú golyóscsapágyakkal. Maximális kényelem: Nagyon csekély indítási, gördülési és kanyarodási ellenállás. Csendes futás sík padlón. A gumiabroncsok nem ásnak (nem jelölnek). A beálló görgők tartókonzoljai az EN 1757-3 (platós targoncák biztonsága) európai szabvány szerint. Teherbírás felső rakfelület 200 kg.

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 600
Rakodási terület hossza (mm): 1200
Rakfelület szélessége (mm): 800
Padlómagasság (mm): 270, 900
Teljes hossz (mm): 1397
Teljes szélesség (mm): 809
Teljes magasság (mm): 900
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 200 x 40

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz