ESD asztali kocsik

Cikkszám: 9403
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Raktári kocsik

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9403
    EAN / GTIN 4017976494036
    Gyártó száma 9403
    L-szám L90080 932

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Elektromosan vezető változat. Acélcső és profilacél hegesztett, elektromosan vezető porszórt, pala szürke RAL 7015. Csavaros és dugaszolható szerkezet. 2 polc elektromosan vezető, DIN 68765 szerinti, világosszürke, származékos faanyagból készült lapból. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, kerekek TPE-ESD gumiabroncsokkal (hőre lágyuló elasztomer), elektromosan vezető, precíziós mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Maximális kényelem: nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. Alacsony zajszintű futás egyenletes padlókon. Nem jelölő gumiabroncsok. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Felső platform teherbírása 200 kg.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 600
    Használható terület hossza (mm): 1200
    Munkafelület szélessége (mm): 800
    Polcmagasság (mm): 276, 908
    Teljes hossz (mm): 1397
    Teljes szélesség (mm): 809
    Teljes magasság (mm): 908
    Gumiabroncsok: TPE-ESD
    Kerékméret (mm): 200 x 40

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz