Kivitel:
szerelve
Leírás:
Elektromosan vezető kialakítás. Hegesztett acélcső és profil acél, elektromosan vezető porszórt bevonattal, palaszürke RAL 7015. Csavaros és dugaszolható kialakítás. 2 plató acéllemezből, síkba süllyesztett, tisztán hegesztett, szintén elektromosan vezető porszórt bevonattal, palaszürke RAL 7015. 2 beálló görgő és 2 fix görgő, kerekek TPE-ESD gumiabroncsokkal (termoplasztikus elasztomer), elektromosan vezető, agyak precíziós mélyhornyú golyóscsapágyakkal. Maximális kényelem: Nagyon csekély indítási, gördülési és kanyarodási ellenállás. Csendes futás sík padlón. A gumiabroncsok nem ásnak (nem jelölnek). A beálló görgők tartókonzoljai az EN 1757-3 (platós targoncák biztonsága) európai szabvány szerint. Teherbírás felső rakfelület 200 kg.
Jellemző:
Teljes terhelhetőség (kg): 600
Rakodási terület hossza (mm): 1000
Rakfelület szélessége (mm): 600
Padlómagasság (mm): 270, 900
Teljes hossz (mm): 1197
Teljes szélesség (mm): 609
Teljes magasság (mm): 900
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 200 x 40