{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Szekrényház belső teherbírása | 1 000 kg | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szekrény felépítése | Alapszekrény | |
Termék fajtája | Polcos szekrény |
Cikkszám | 940167 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406069827 | |
Gyártó száma | 940167 2000 |