Alsó szekrény válaszfallal ablakos szárnyas ajtókkal 2000-1

Cikkszám: 940084 2000-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Magasságállítás osztása: 25

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
Szekrényház belső teherbírása 1 000 kg
Ajtónyitás szöge 250 fok
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 2 000 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 40
Mélység G-ben 20
Hasznos magasság 1 845 mm
Szekrény felépítése Alapszekrény
Szekrény előlap ablakos szárnyas ajtóval
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
ComfortClose nem
Fogantyú pozícionálása Középen
Súly 114 kg
Termék fajtája Polcos szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 940084 2000-1
EAN / GTIN 4062406565091

Leírás

Kivitel:

40x20G méretű felszerelt szekrénnyel, válaszfallal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél szintező lábazat 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.
Beakasztott középső válaszfal, 9×9 mm, 37 mm-es osztásban, egy rögzített és 2 állítható magasságú polclappal. A beakasztott középső válaszfal, ill. a függesztett rész teherbírása: 200 kg.

Elhelyezés:

20G szélességű polclapok száma: 3

Tartalom:

Szekrény válaszfallal és polcokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.
Ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek