Színtelen csere lencse

Cikkszám: 9400517
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
Termék fajtája Szemüveglencse

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9400517
EAN / GTIN 4031101068596
Gyártó száma 9400517

Leírás

Leírás:

  • Termék típusa: Tartozékok
  • Termék neve: ESS 9405 CA színtelen páramentesítő
  • Termék típusa: csere lencse
  • Lencse jelölése: nincs
  • Lencse jelölése: 2C-1,2
  • Lencse színezése: színtelen
  • Lencse színezési tulajdonságai: nincs különleges tulajdonsága
  • Lencse színe (szűrője): színtelen
  • Átlátszóság: 91%
  • Keret anyaga: nem alkalmazható
  • További lencse jelölés: W 1 FN CE
  • UV védelem: UV380
  • lencse anyaga: cellulóz-acetát (CA)
  • jellemzők Tartozékok: Csere lencse az uvex 9405 modellhez.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz