Alsó szekrény fiókkal, ablakos szárnyas ajtókkal, 16×16G, Magasság: 800mm

Cikkszám: 940023 800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 16×16

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
Szekrényház belső teherbírása 1 000 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókok hasznos területe G-ben 16×16
Ajtónyitás szöge 250 fok
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 16×16G
Magasság 800 mm
Szélesség 500 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 20
Mélység G-ben 20
Hasznos magasság 645 mm
Fiók hasznos szélessége 400 mm
Fiók hasznos mélysége 400 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 16
Fiók hasznos mélysége G-ben 16
Fiókok száma 1
Polclapok száma 1
Szekrény felépítése Alapszekrény
Szekrény előlap Ablakos szárnyas ajtó
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
ComfortClose nem
Fogantyú pozícionálása Felül
Súly 35 kg
Termék fajtája Polcos szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 940023 800
EAN / GTIN 4062406067243
Gyártó száma 940023 800

Leírás

Kivitel:

Feltöltött szekrény 20×20G méretben, 16×16G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél szintező lábazat 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.
Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz