ESD asztali kocsi

Cikkszám: 9400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Raktári kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9400
EAN / GTIN 4017976494005
Gyártó száma 9400
L-szám L90080 1111

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Elektromosan vezető változat. Acélcső és profilacél hegesztett, elektromosan vezető porszórt, pala szürke RAL 7015. Csavaros és dugaszolható szerkezet. 2 polc elektromosan vezető, DIN 68765 szerinti, világosszürke, származékos faanyagból készült lapból. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, kerekek TPE-ESD gumiabroncsokkal (hőre lágyuló elasztomer), elektromosan vezető, precíziós mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Maximális kényelem: nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. Alacsony zajszintű futás egyenletes padlókon. Nem jelölő gumiabroncsok. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Felső platform teherbírása 200 kg.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 500
Használható terület hossza (mm): 850
Munkafelület szélessége (mm): 500
Polcmagasság (mm): 235, 867
Teljes hossz (mm): 1047
Teljes szélesség (mm): 509
Teljes magasság (mm): 867
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 160 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint