Gérvágóolló műanyag és gumiprofilokhoz, műanyag hüvelyekkel, krómozott 215 mm

Cikkszám: 94 35 215
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
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 94 35 215
EAN / GTIN 4003773046028
Gyártó száma 94 35 215
L-szám L70010 406

Leírás

Leírás:

  • műanyag, gumi és puha fa profilok, valamint szalagkábelek zúzásmentes vágásához
  • cserélhető vágótámasz 45°-os vágási szöggel és 60°-os, 75°-os és 90°-os vágások jelölésével
  • Nyitó rugóval és zárószárral

Jellemző:

  • Pengehossz 56mm
  • krómozott
  • műanyag bevonattal

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz