Kivitel:
szerelt
Leírás:
Szögacél szerkezetű ESD dobozkocsi csőszerű tolófogantyúval. A végfalak, 1 hosszanti fal és a tető 40 x 40 x 4 mm-es dróthálóval borított, teljesen hegesztett, elektromosan vezető porszórt, pala szürke RAL 7015. A nyitott hosszanti oldalon behegesztett dróthálóval ellátott, szögacélból készült, kétszárnyú csuklós ajtóval. Forgatható karral és hengerzárral ellátott eszpagnolette zárral. 1 fix és 4 különálló polc elektromosan vezető, DIN 68765 szerinti, világosszürke, származékos faanyagból készült lapból. 2 forgó és 2 fix kerék, kerekek ESD TPE gumiabroncsokkal (hőre lágyuló elasztomer), elektromosan vezető. Precíziós hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak. Maximális kényelem: nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. Alacsony zajszintű futás egyenletes padlókon. Nem jelölő gumiabroncsok. TOTALSTOP központi fékrendszer a lengőkerekeken alapfelszereltségként.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 750
Használható terület hossza (mm): 1200
Használható terület szélessége (mm): 780
Polcmagasságok (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482, 1482
Teherbírás padló (kg): 50
Teljes hossz (mm): 1370
Teljes szélesség (mm): 845
Teljes magasság (mm): 1792
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint