ESD Euro box kocsi

Cikkszám: 9390
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9390
EAN / GTIN 4017976493909
Gyártó száma 9390
L-szám L90070 186

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Elektromosan vezető változat (ESD = elektrosztatikus kisülés). Acélcső és profilacél hegesztett, elektromosan vezető, porszórtan palaszürke RAL 7015. Csavarozott szerkezet. Elektromosan vezető származékos faanyagból készült polcok DIN 68765 szerinti, világosszürke színű fűrészárutáblából. 4 db TPE-ESD gumiabroncsos (hőre lágyuló elasztomer), elektromosan vezető kerék. Precíziós mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. 2 fékkel, az EN 1757-3 szabvány szerint (peronkocsik biztonsága). 3 polckeret 1 vagy 2 euroboxhoz, egyenként 600 x 400 mm-es, variálhatóan csavarozható, 50 mm-es rács, ferde beépítéshez 15° vagy 30°-os dőlésszög. Terhelhetőség polconként 80 kg.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 250
Használható felület hossza (mm): 820
Hatékony terület szélessége (mm): 610
Polcmagasságok (mm): 238, 538, 838
Teherbírás padló (kg): 80
Teljes hossz (mm): 935
Teljes szélesség (mm): 666
Teljes magasság (mm): 1101
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz