Kivitel:
szerelt
Leírás:
Elektromosan vezető változat (ESD = elektrosztatikus kisülés). Acélcső és profilacél hegesztett, elektromosan vezető, porszórtan palaszürke RAL 7015. Csavarozott szerkezet. Elektromosan vezető származékos faanyagból készült polcok DIN 68765 szerinti, világosszürke színű fűrészárutáblából. 4 db TPE-ESD gumiabroncsos (hőre lágyuló elasztomer), elektromosan vezető kerék. Precíziós mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. 2 fékkel, az EN 1757-3 szabvány szerint (peronkocsik biztonsága). 5 polckeret 5 db elektromos vezetőképességű, származékos fa anyagú, 7 mm magas peremmel, 3 db 600 x 400 mm-es Euroboxhoz, variálhatóan csavarozható, 100 mm-es rácsháló, ferde beépítéshez 15° vagy 30°-os dőlésszög. Terhelhetőség polconként 80 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 400
Használható terület hossza (mm): 1240
Hatékony terület szélessége (mm): 610
Polcmagasság (mm): 317, 617, 917, 1217, 1517, 1517
Teherbírás padló (kg): 80
Teljes hossz (mm): 1372
Teljes szélesség (mm): 685
Teljes magasság (mm): 1686
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 160 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint