Leírás:
A egyenes csiszoló PRÉMIUM keféi az első választást jelentik a nehezen elérhető felületek acélmunkadarabokon történő megmunkálásához. A termék tökéletes a rozsda, a festék és a lakk eltávolítására, valamint a felület előkészítésére és befejezésére. Ezek az eszközök bizonyítják tulajdonságaikat, különösen a csövek belső tisztításakor. A különböző típusú kefék ideálisak sokoldalú feladatokhoz, az érzékeny (DW - hullámosított) és a durva (DZ - fonott) között. Az utóbbi a kiválasztott sebességtől függően terjed, és így a lyukátmérők széles skáláját dolgozhatja fel. Emellett a fonott DZ változat maximális élettartammal és robusztussággal ragyog.
Jellemző:
- Halmazállapot: 52P DZ KEFÉK
- Anyagalkalmasság: Acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: SZ 0,5 mm
- Méret (D x H - GE x I): 28 x 28 - 6 x 68 mm
- Átmérő: 28 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Formájának köszönhetően különösen alkalmas nehezen elérhető helyekre
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- A DZ típusú huzal a sebességtől függően terjed, és ezért különböző furatátmérőket dolgozhat fel.
- A kiváló minőségű rozsdamentes acél huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, acél felületelőkészítésére és befejezésére
- Különösen a csövek belső tisztításához
Ajánlás:
- Hullámos DW huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és könnyű szennyeződésekhez
- DZ fonott huzal nehéz munkához, erős szennyeződéshez vagy festékek és lakkok eltávolításához
Különlegességek:
- Sokoldalúan használható
- A legjobb szerszám élettartam
- Különböző huzalformák