Redőny, Fiókszélesség 36G, Hozzávaló oszlopkeret magasság: 2000mm

Cikkszám: 935685 2000
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hozzávaló oszlopkeret magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság inkluzív redőnyház 2 300 mm
Vezetősín mélysége 50 mm
Oszlopkeret magassághoz 2 000 mm
Redőny anyaga Műanyag
Termék fajtája redőnnyel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 935685 2000
EAN / GTIN 4062406110420
Gyártó száma 935685 2000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Redőny világosszürke műanyag lamellákból, hengerzárral központilag zárható. A redőnyház felül található és a redőnyt a polcrendszer oldalsó vezetői vezetik meg.

Szín:

A redőny lamellák világosszürke, a ház RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Redőnyök köztes magasságokkal is szállíthatók. Kérjen ajánlatot.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz