{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság inkluzív redőnyház | 2 800 mm | |
Vezetősín mélysége | 50 mm | |
Oszlopkeret magassághoz | 2 500 mm | |
Redőny anyaga | Műanyag | |
Termék fajtája | redőnnyel |
Cikkszám | 935680 2500 | |
EAN / GTIN | 4062406110413 | |
Gyártó száma | 935680 2500 |