Teljes burkolat alapkerethez, Fiók, 24G mély, Polc mezőszélességhez: 56G

Cikkszám: 935565 56G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Polc mezőszélességhez Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája Fedél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 935565 56G
EAN / GTIN 4062406110215
Gyártó száma 935565 56G

Leírás

Kivitel:

Teljes borításra akkor van szükség, ha a polcrendszer alsó részén nincs fiók / kihúzható polc beépítve. Legalsó polcként használható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz