Alapkeret burkolat nélkül 36G

Cikkszám: 935560 36G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Polc mezőszélességhez Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája Alapkeret

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 935560 36G
EAN / GTIN 4062406109998
Gyártó száma 935560 36G

Leírás

Kivitel:

Stabil keret szögvasból, merevítéssel, fix hegesztéssel. Elülső magasság 50 mm. A stabilizáláshoz szekrénymezőnként kötelezően szükséges. A 935535 ill. 935565 cikkszámmal legalsó tárolópolcként használható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz