Oldalfal, Fiók, 24G mély, Hozzávaló oszlopkeret magasság: 2000mm

Cikkszám: 935511 2000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hozzávaló oszlopkeret magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Mélység 710 mm
Oszlopkeret magassághoz 2 000 mm
Felhasználási terület Fiókos polc
Termék fajtája Oldalfal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 935511 2000
EAN / GTIN 4062406108755
Gyártó száma 935511 2000
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Oldalfrontok borításához, peremezett acéllemez, 30 mm széles.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Oldalfal használata esetén az oszlopkeret belső oldalán a 935040, 935045 sz. lemezburkolat vagy a 935442, 935462 sz. záróelem szükséges.
Stabilitási okokból a polcoknál azt javasoljuk, hogy mind bal, mind jobb oldalra szereljen fel egy oldalfalat.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz