Oldalfal záróelem, Fiók, 20G mély, Típus: 1

Cikkszám: 935442 1
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
1
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hossz 470 mm
Szélesség 82 mm
Felhasználási terület Fiókos polc
Termék fajtája Fedél

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 935442 1
EAN / GTIN 4062406110345
Gyártó száma 935442 1
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Az oldalfal záróelem csak olyan oszlopkeretnél használható, melyek egy 935510; 935511 sz. oldalfalhoz kapcsolódnak, mivel itt a polclap lemezlapja egészen az oldalfalig ér (a 935040; 935045 sz. lemezborítással az oszlopkeretben nem kombinálható).

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz