Összekötő elem 1

Cikkszám: 935440 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
1
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hossz 470 mm
Szélesség 52 mm
Termék fajtája Fedél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 935440 1
EAN / GTIN 4062406110338

Leírás

Felhasználás:

Összekötő elem a két polc közötti szabad tér letakarásához.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.