{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 200 kg | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szélesség | 1 453 mm | |
Mélység | 675 mm | |
Szélesség G-ben | 56 | |
Mélység G-ben | 24 | |
Előlapmagasság | 100 mm | |
Felhasználási terület | Fiókos polc | |
Polclap kivitele | egyenes polclap; egyenes polclap | |
Termék fajtája | Polclap |
Cikkszám | 935160 100 | |
EAN / GTIN | 4062406111472 | |
Gyártó száma | 935160 100 |