{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 200 kg | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szélesség | 953 mm | |
Mélység | 675 mm | |
Szélesség G-ben | 36 | |
Mélység G-ben | 24 | |
Előlapmagasság | 100 mm | |
Felhasználási terület | Fiókos polc | |
Polclap kivitele | egyenes polclap; egyenes polclap | |
Termék fajtája | Polclap |
Cikkszám | 935140 100 | |
EAN / GTIN | 4062406111434 | |
Gyártó száma | 935140 100 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |