Polclap hornyolt 50 mm

Cikkszám: 935111 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
50
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 200 kg
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség 703 mm
Mélység 575 mm
Szélesség G-ben 26
Mélység G-ben 20
Előlapmagasság 50 mm
Felhasználási terület Fiókos polc
Polclap kivitele egyenes polclap; egyenes polclap; hasított polclap
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 935111 50
EAN / GTIN 4062406111298

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, alsó keresztmerevítéssel.
Becsavarozható standard polclap ill. felső polclap. Teherbírás 200 kg.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • A polclap a 935590, 935595 sz. központi zárakkal kombinálva lezárható polcot alkot. A takarólapok gyárilag hengerzárak fogadásához vannak előkészítve.
  • A 25 mm magas polcok nem kombinálhatóak összekötő- és záróelemekkel.