Oszlopkeret 3000 mm

Cikkszám: 935025 3000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Magasságállítás osztása 25 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 3 000 mm
Mélység 680 mm
Keretszélesség 53 mm
Felhasználási terület Fiókos polc
Termék fajtája Oszlopkeret

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 935025 3000
EAN / GTIN 4062406107468
Gyártó száma 935025 3000

Leírás

Kivitel:

Acéllemez merevítéssel, fix hegesztéssel. A függőleges tartóoszlopok 25 : 25 mm-ként nyílásokkal rendelkeznek a fiókok, polcok és kihúzható polcok rögzítéséhez. Talprész menetes perselyekkel a magasságkiegyenlítéshez és a padlón történő rögzítéshez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Billenésveszély miatt padlórögzítés kötelezően szükséges!

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz