{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 2 500 mm | |
Mélység | 580 mm | |
Keretszélesség | 53 mm | |
Felhasználási terület | Fiókos polc | |
Termék fajtája | Oszlopkeret |
Cikkszám | 935020 2500 | |
EAN / GTIN | 4062406107406 | |
Gyártó száma | 935020 2500 |