Haptoprene tolófogantyú

Cikkszám: 934865
Kedvezmény
44,88 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
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
Szélesség 450 mm
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 934865
EAN / GTIN 4045197713971
Gyártó száma 934865

Leírás

Kivitel:

Négyszög szelvényű □ 25 mm acélcsőből. Az alsó részre csavarozható. Ergonomikus markolat Haptoprene bevonattal a maximális kényelem érdekében − nedves kézzel is.

Alkalmazható:

1100-as méretű gurítható munkapadokhoz.

Tartalom:

Inkluzív csavarok.

Szín:

RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz