{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Süd | |
Sorozat | KOMPAKT-L munkapad; KOMPAKT-H munkapad | |
Magasság | 602 mm | |
Szélesség | 432 mm | |
Mélység | 630 mm | |
Hasznos magasság | 579 mm | |
Hasznos szélesség | 275 mm | |
Ajtó hasznos magassága | 540 mm | |
Termék fajtája | Munkapad ház |
Cikkszám | 934862 430/540 | |
EAN / GTIN | 4045197875778 | |
Gyártó száma | 934862 430/540 |